| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7018612 Herst.-Nr.: 7018612 EAN/GTIN: 8432393292526 |
| |
|
| | |
| 7018612 Die Tischplatte eignet sich als Esstisch, Küchentisch oder Schreibtisch, fügen Sie einfach verschraubte Beine hinzu. Diese Platte ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen garantieren. Sie ist leicht zu reinigen, schmutzabweissend und hat antibakterielle Eigenschaften. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es ein nachhaltiges und umweltfreundliches Produkt ist. In Bezug auf das Brandverhalten entspricht es der Klassifizierung D-s2, es ist auch für den Innenbereich geeignet. Sie besteht aus Spanplatten mit Melaminoberfläche und ist auf allen vier Seiten mit PVC beschichtet. Sie ist auch in einer hochwertigen, sehr eleganten weissen Ausführung erhältlich. Es umfasst eine Platte mit einer Länge von 900 mm, einer Breite von 500 mm und einer Dicke von 30 mm./ul 1 Einh., 900 x 900 mm, Farbe: weiss, Höhe: 6, Breite: 55, Länge: 95, Gewicht: 10,5Kg, Material: Holz, Inhalt: 1 Brett 900x500x30mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7018612, Emuca Tischplatten, 900x500, weiss, Holz, 1 einh, 8432393292526 |
| | |
| |