Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emuca Konsolensatz für 1 Holzregal, 1 Modul und 1 m Hängestange, Zamak,


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-7022449
Hersteller:
     Emuca
Herst.-Nr.:
     7022449
EAN/GTIN:
     8432393300474
Suchbegriffe:
7022449
Emuca Konsolensatz für 1 Holzregal
1 Modul und 1 m Hängestange
Zamak
7022449 Bausatz zur Erstellung einer modularen Regalkomposition zusammen mit dem Zero-Profil. Es enthält die Halterungen für die Montage von 1 Holzregal, 1 Modul und 1 Hängestange von 1 m. Das Profil, das Modul und die Regale sind nicht enthalten. Sie können das Profil kaufen, indem Sie den Code 7023649 (B0BS3RN29G) oder 7023749 (B0BS3S9MWL) suchen. Das Design passt sich an alle Arten von Umgebungen und Räumen an: Wohnung, Umkleideräume, Büro und Geschäfte. Kombinieren Sie das Zubehör mit den Profilen, um Ihre ideale Komposition zu schaffen: Holz- oder Glasböden, Module oder kleine Schränke und Hängeschienen. Hohe Tragfähigkeit und verschiedene Montagemöglichkeiten: Wand-, Boden- oder Deckenmontage oder Kombinationen aus beidem. Einfache Montage, da das Profil ohne Werkzeug befestigt und eingestellt werden kann. Alle Zubehörteile und Montageanleitungen sind im Lieferumfang enthalten. Hergestellt aus Zamak in steingrauem Strukturlack (RAL 7048). Stützenset für modularen Zero-Aufbau. Es besteht aus 1 Stützenset für Holzregal, 1 Stützenset für Modul, 1 Stützenset für eine Stange und einer 1 m langen Hängestange. Sämtliches Zubehör für die Montage am Profil im Lieferumfang enthalten. Profile und Zubehör Zero für modulare Regale. Die Profile bestehen aus Aluminium, das Anschlusszubehör und die Stützen aus Zamak, alles in einem strukturierten schwarz lackierten Finish (RAL 9005). Das System Zero lässt sich dank seiner Schlichtheit und seinem Design rasch an jedes Ambiente anpassen: Wohnzimmer, Ankleide, Büro und Geschäft. Sie können verschiedene Elemente kombinieren, um eine ideale Zusammenstellung zu erhalten: Regale aus Holz oder Glas, Module oder kleine Schränke und Hängestangen.Das System Zero zeichnet sich durch seine einfache Montage aus, da hierfür kein Werkzeug benötigt wird. Es lässt sich einstellen und positionieren, ohne das ein Element abmontiert werden muss oder irgendwelche Spezialwerkzeuge zum Einsatz kommen müssen. Das System kann mit mehr als 100 kg pro Regal/Modul belastet werden.. Darüber hinaus erhöht sich mit dem innovativen Befestigungssystem von Zero auch die Klemmkraft mit zunehmendem Gewicht. Das Profil kann auf zwei verschiedene Weisen montiert werden: entweder an der Wand oder am Boden bzw. an der Decke oder eine Kombination aus beiden Möglichkeiten.Die Komponenten des Systems Zero beinhalten sämtliches für die Montage erforderliche Zubehör.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,10*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 106,29*
€ 126,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 104,15*
€ 123,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 100,62*
€ 119,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 98,11*
€ 116,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 83,10*
€ 98,89
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.