Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emuca Drahtkorb mit sanft schließenden Schienen für Schränke, Modul 600mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-7028349
Hersteller:
     Emuca
Herst.-Nr.:
     7028349
EAN/GTIN:
     8432393293738
Suchbegriffe:
7028349
Emuca Drahtkorb mit sanft schließen...
Modul 600mm
regulierbare
7028349 Bausatz bestehend aus einem 482mm Drahtkorb für Schränke und einem Rahmen mit breitenverstellbaren Kufen. für Schrankinnenbreiten zwischen 560-594 mm (M60). Mindestkorpustiefe 450 mm. Jeder Schieber kann um bis zu 17 mm verstellt werden. Rahmen mit Soft-Close-Führung und Teilauszug. Aus Aluminium und Kunststoff mit strukturlackierter Oberfläche in Steingrau. Der Korb enthält 6 VerbindungsStücke und ist aus Draht mit einer strukturierten, steingrauen Lackierung hergestellt. Enthält alle für die Montage erforderlichen Teile. 1 Set, Modul 600 mm, Farbe: Bemalte Steinfarbe, Höhe: 15, Breite: 55, Länge: 52,5, Gewicht: 5,1Kg, Material: Aluminium, Kunststoff, Inhalt: 1 Drahtschublade, 1 Rahmen mit Führung, Beschläge und Montageanleitung
Weitere Suchbegriffe: Steingrau lackiert, 8432393293738
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.