| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7028454 Herst.-Nr.: 7028454 EAN/GTIN: 8432393293899 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 7028454 Bausatz bestehend aus einem 682mm Drahtkorb für Schränke und einem Rahmen mit breitenverstellbaren Kufen. für Schrankinnenbreiten zwischen 760-794mm (M80). Mindestkorpustiefe 450 mm. Jeder Schieber kann um bis zu 17 mm verstellt werden. Rahmen mit Soft-Close-Führung und Teilauszug. Hergestellt aus Aluminium und Kunststoff mit tiefschwarzer Lackierung. Der Korb besteht aus 6 VerbindungsStücken und ist aus Draht mit tiefschwarzer Lackierung. Enthält alle für die Montage erforderlichen Teile. 1 Set, Modul 800 mm, Farbe: Tiefschwarz lackiert, Höhe: 15, Breite: 77,5, Länge: 52,5, Gewicht: 6,15Kg, Material: Aluminium, Kunststoff, Inhalt: 1 Drahtschublade, 1 Rahmen mit Führung, Beschläge und Montageanleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |