| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7028649 Herst.-Nr.: 7028649 EAN/GTIN: 8432393293769 |
| |
|
| | |
| 7028649 Bausatz bestehend aus einem 483mm. Organisationsschublade für Schränke und einem Rahmen mit breitenverstellbaren Kufen. für Schrankinnenbreiten zwischen 560-594 mm (M60). Mindestkorpustiefe 450 mm. Jeder Schieber kann um bis zu 17 mm verstellt werden. Rahmen mit Soft-Close-Führung und Teilauszug. Aus Aluminium und Kunststoff mit strukturlackierter Oberfläche in Steingrau. Enthält 1 Schublade mit 483 mm Breite (M60) und 15 Fächern zur Aufbewahrung von Schmuck, Socken und Accessoires. Aus Holz mit steingrauer Textiloberfläche und Samtstruktur. Es ist sehr einfach zu installieren, legen Sie einfach das Tablett auf den Rahmen. Enthält alle für die Montage erforderlichen Teile. 1 Set, Modul 600 mm, Farbe: Bemalte Steinfarbe, Höhe: 15, Breite: 55, Länge: 52,5, Gewicht: 3,4Kg, Material: Kunststoff, Aluminium, Inhalt: 1 Organisationsschublade, 1 Rahmen mit Führung, Beschläge und Montageanleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| |