| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7028849 Herst.-Nr.: 7028849 EAN/GTIN: 8432393293783 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 7028849 Bausatz bestehend aus einem 783mm. Organisationsschublade für Schränke und einem Rahmen mit breitenverstellbaren Kufen. für Schrankinnenbreiten zwischen 860-894mm (M90). Mindestkorpustiefe 450 mm. Jeder Schieber kann um bis zu 17 mm verstellt werden. Rahmen mit Soft-Close-Führung und Teilauszug. Aus Aluminium und Kunststoff mit strukturlackierter Oberfläche in Steingrau. Enthält 1 Schublade mit 783 mm Breite (M90) und 24 Fächern zur Aufbewahrung von Schmuck, Socken und Accessoires. Die Organisationsschublade ist aus Holz mit einer steingrauen Textiloberfläche und Samtstruktur gefertigt. Es ist sehr einfach zu installieren, legen Sie einfach das Tablett auf den Rahmen. Enthält alle für die Montage erforderlichen Teile. 1 Set, Modul 900 mm, Farbe: Bemalte Steinfarbe, Höhe: 15, Breite: 100, Länge: 52,5, Gewicht: 4,42Kg, Material: Aluminium, Kunststoff, Inhalt: 1 Organisationsschublade, 1 Rahmen mit Führung, Beschläge und Montageanleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |