Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz Tablett mit 3 Organisationskörbe und Führungsrahmen mit sanft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-7029149
Hersteller:
     Emuca
Herst.-Nr.:
     7029149
EAN/GTIN:
     8432393293813
Suchbegriffe:
7029149
EMUCA
Bausatz Tablett mit 3 Organisations...
Modul 900mm
7029149 Bausatz bestehend aus einem 783 mm breiten Schranktablett, einem Rahmen mit breitenverstellbaren Kufen und 3 Stoffkörben. für Schrankinnenbreiten zwischen 860-894mm (M90). Mindestkorpustiefe 450 mm. Jeder Schieber kann um bis zu 17 mm verstellt werden. Rahmen mit Soft-Close-Führung und Teilauszug. Aus Aluminium und Kunststoff mit strukturlackierter Oberfläche in Steingrau. Metallisches Tablett aus Stahl mit einer Lackierung in Steingrau. Es Verfügt über Trennwände aus Stahl, die dank des Magnetstreifens an der Unterseite des Tabletts befestigt werden. Enthält drei Körbe aus Stoff mit grauer Textiloptik und alle für die Montage erforderlichen Teile. 1 Set, Modul 900 mm, Farbe: Bemalte Steinfarbe, Höhe: 7,5, Breite: 100, Länge: 60, Gewicht: 4,85Kg, Material: Aluminium, Kunststoff, Stoff, Inhalt: 1 Tablett für Schränke, 1 Rahmen mit Führung, 3 Organisationskorb, Beschläge und Montageanleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,71*
€ 260,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,69*
€ 257,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,45*
€ 238,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.