Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emuca Bausatz 7 Hosenstangen mit Hilfstabletten und Führungsrahme mit sanft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-7029449
Hersteller:
     Emuca
Herst.-Nr.:
     7029449
EAN/GTIN:
     8432393293844
Suchbegriffe:
7029449
Emuca Bausatz 7 Hosenstangen mit Hi...
Modul 900mm
regulierbare
7029449 Bausatz bestehend aus 7 Hosenstangen, 2 Hilfstabletten und einem breitenverstellbaren Gleitrahmen. für Schrankinnenbreiten zwischen 860-894mm (M90). Mindestkorpustiefe 450 mm. Jeder Schieber kann um bis zu 17 mm verstellt werden. Rahmen mit Soft-Close-Führung und Teilauszug. Aus Aluminium und Kunststoff mit strukturlackierter Oberfläche in Steingrau. Die Stangen sind aus Aluminium mit KunststoffendStücken und einer strukturierten, steingrauen Lackierung gefertigt. Inklusive Zwei Hilfsschalen aus Kunststoff mit halbtransparenter Oberfläche. Alle für die Montage erforderlichen Beschläge sind im Lieferumfang enthalten. 1 Set, Modul 900 mm, Farbe: Bemalte Steinfarbe, Höhe: 15, Breite: 100, Länge: 52,5, Gewicht: 3,85Kg, Material: Aluminium, Inhalt: 7 Stangen, 2 Tablett, 1 Rahmen mit Schienen, Beschlägen und Montageanleitung
Weitere Suchbegriffe: Steingrau lackiert, 8432393293844
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.