| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-720476136477 Herst.-Nr.: 0720476136477 EAN/GTIN: 0720476136477 |
| |
|
| | |
| 720476136477 Werkzeugbeutel Premium »5517« Eigenschaften: - Bietet Platz für eine Vielzahl von Handwerkzeugen, Kleinteilen und Hardware - Einhändiger Schnappscharnierverschluss, um drei Kontaktpunkte aufrechtzuerhalten - YKK-Reißverschluss oben für zusätzliche Sicherheit - Zwei äußere und zwei innere D-Ringe zur Befestigung von Karabiner und Werkzeugschlaufe - Zwei Werkzeugschlaufen zum Tragen größerer Werkzeuge - 8 Werkzeugfächer im Inneren zur Organisation - Mit Fleece gefütterte Handyinnentasche - Modulares Schnallenverbindungssystem auf der Rückseite zum einfachen Anbringen und Abnehmen an Absturzsicherungsgurten und Werkzeuggurten - Maximale D-Ring-Befestigungskapazität: 2,3 kg Material: äußerst abriebfestes ballistisches 1680D Polyester Maximale Gewichtsbelastung: 9 kg Maße: 25 cm x 15 cm x 29 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbeutel Premium »5517«, 28561244, 1646936, 28561231, Zubehör, 28561085, Absturzsicherung, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0720476136477, Werkzeugbeutel Premium 5517, Reiß- und Federverschluß, Eigenschaften:, Bietet Platz für eine Vielzahl von ..., Kleinteilen und Hardware, Einhändiger Schnappscharnierverschl..., um drei Kontaktpunkte aufrechtzuerh..., YKK-Reißverschluss oben für zusätzl..., Zwei äußere und zwei innere D-Ringe..., Zwei Werkzeugschlaufen zum Tragen g..., 8 Werkzeugfächer im Inneren zur Org..., Mit Fleece gefütterte Handyinnentas..., Modulares Schnallenverbindungssyste..., Maximale D-Ring-Befestigungs |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 64,22* | € 81,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,52* | € 81,22* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,60* | € 81,34* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,79* | € 83,62* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 71,76* | € 89,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|