| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-720476193111 Herst.-Nr.: 0720476193111 EAN/GTIN: 0720476193111 |
| |
|
| | |
| 720476193111 Einrollbarer Werkzeughalter »3011« Eigenschaften: - Mit Funktionsindikator, das nach dem verhinderten Absturz vom Werkzeug ausgelöst wird - Strapazierfähiges Gehäuse - Funkfester Draht mit Sicherheitskarabiner - Einrollbar Material: ABS-Kunststoffgehäuse, Dyneema-Kordel Gewicht: 0,23 kg Maximale Gewichtsbelastung: 3,6 kg Länge: bis zu 122 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karabiner, 720476193111, ergodyne, Werkzeughalter, Einrollbarer Werkzeughalter »3011«, 28561244, 1646936, 28561231, Zubehör, 28561085, Absturzsicherung, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0720476193111, Werkzeughalter 3011 einrollbar, mit Karabiner, Eigenschaften:, Mit Funktionsindikator, das nach dem verhinderten Absturz vom Werkzeug ausgelöst wird, Strapazierfähiges Gehäuse, Funkfester Draht mit Sicherheitskarabiner, Einrollbar, Material: ABS-Kunststoffgehäuse, Dyneema-Kordel, Gewicht: 0, 23 kg, Maximale Gewichtsbelastung: 3, 6 kg, Länge: bis zu 122 cm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,32* | € 53,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,35* | € 58,30* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,67* | € 58,31* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,24* | € 59,25* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 50,41* | € 65,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|