| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-720476197621 Herst.-Nr.: 0720476197621 EAN/GTIN: 0720476197621 |
| |
|
| | |
| 720476197621 Handyhülle »3760« Eigenschaften: - Flache Hülle - Wasserabweisendes Hauptmaterial schützt das Handy vor Regen, Schnee, Schmutz, Staub und Sand - Strapazierfähiger Folie - Robuster Reißverschluss - Mit Bedienungsmöglichkeit für Touchscreen - Werkzeughalter kann direkt in die Öse angeschlagen werden Material: Plane, Vinyl Maximale Gewichtsbelastung: 0,5 kg Maße: 10,75 cm x 21,5 cm Hinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Mobiltelefon. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, 720476197621, ergodyne, Handyhülle, Handyhülle »3760«, 28561244, 1646936, 28561231, Zubehör, 28561085, Absturzsicherung, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0720476197621, Handyhülle 3760, Eigenschaften:, Flache Hülle, Wasserabweisendes Hauptmaterial schützt das Handy vor Regen, Schnee, Schmutz, Staub und Sand, Strapazierfähiger Folie, Robuster Reißverschluss, Mit Bedienungsmöglichkeit für Touchscreen, Werkzeughalter kann direkt in die Öse angeschlagen werden, Material: Plane, Vinyl, Maximale Gewichtsbelastung: 0, 5 kg, Maße: 10, 75 cm x 21, 5 cm, Hinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Mobiltelefon, Schutzhülle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,98* | € 12,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,01* | € 12,79* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,10* | € 12,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,46* | € 13,26* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 13,53* | € 14,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|