Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 5632, Seitenmontage, Abmessungen (H x B) 46 x 12,7 mm, 500 mm,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-73281
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73281
EAN/GTIN:
     4023149998690
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
73281 • Vollauszug mit Auszugsanschlag und Ausrollsicherung
• Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
• Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
• Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder aufgesetzt
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
• Stahl verzinkt, blau passiviert
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, hettich rollschubführung 500mm, schubladenkugelauszüge 500mm, schubladenkugelauszüge hettich, 73281, Hettich, Kugelauszug KA 5632, Seitenmontage, Abmessungen (H x B) 46 x 12, 7 mm, 500 mm, blau passiviert, verzinkt, Führungssysteme für Holzschubkästen, Vollauszug KA 5632, Belastungsklasse 45 kg, Führung, Kastenführung, Schubkasten-Führung, Auszugsschiene, Führungs-System, Führungssystem, Führung für Auszug, Führung für Schubkasten, Auszugs-Führung, Führungsschiene, Auszug, Bewegungssystem, Schubkastenschiene, Schubkasten-Auszug, Holzschubkasten-Führung, Holzladen-Führung, Holzschubkasten-Auszug, Holzladen-Auszug, Holzschubkasten-Schiene, Holzladen-Schiene, Ladenführung, Ladenschiene, Ladenauszug, Möbelauszug, Möbelführung, Möbelschiene, Schiene, Schubladen-Führung, Schubladenschiene, Schubladen-Schiene, Schubladenauszug, Schubladen-Auszug, Schrank-Schiene, Schrank-Auszug, Schrank-Führung, Schrankschiene, Schrankauszug, Schrankführung, Teleskopschiene, Auszugssystem, Holz, 4023149732812
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,0246*
€ 12,3939*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,3086*
€ 12,5986*
1 Tag
83
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 10,37*
€ 14,11*
1 Tag
83
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 14,39*
Lager 6QTZH
374
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 11,06*
€ 15,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,02*
€ 17,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,06*
€ 13,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
73277
ab € 7,0076*
Ähnlich
Hettich
73278
ab € 7,8185*
Ähnlich
Hettich
73279
ab € 8,5249*
Ähnlich
Hettich
73280
ab € 9,2945*
Ähnlich
Hettich
73283
ab € 13,3039*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.