| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7330948008114 Herst.-Nr.: 7330948008114 EAN/GTIN: 7330948008114 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 7330948008114 Nord-Lock® Keilsicherungsscheiben, Edelstahl 254 SMO® - EN 1.4547, oberflächengehärtet - 254 SMO® – leistungsstarker Edelstahl - Speziell für den Einsatz in chloridhaltiger/korrosiver Umgebung und Salzwasser-Lösung entwickelt - Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt von Reibung gesichert - Innenseite mit Keilflächen, Außenseite mit Radialrippen - Wiederverwendbar - Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, 7330948008114, NORD-LOCK, Befestigungstechnik, Nord-Lock® Keilsicherungsscheiben, Edelstahl 254 SMO®, EN 1.4547, 28569586, 1648216, 28569585, 28569534, Artikel ohne Norm, 28569394, 1 Nord-Lock Scheiben 1.4547NL24ss-254, oberflächengehärtet, 254 SMO® – leistungsstarker Edelstahl, Speziell für den Einsatz in chloridhaltiger/korrosiver Umgebung und Salzwasser-Lösung entwickelt, Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt von Reibung gesichert, Innenseite mit Keilflächen, Außenseite mit Radialrippen, Wiederverwendbar, Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium), Sicherungsscheibe, Artikel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |