| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7330948017994 Herst.-Nr.: 7330948017994 EAN/GTIN: 7330948017994 |
| |
|
| | |
| 7330948017994 NORD-LOCK®-Keilsicherungsscheibe, Stahl, mit Zinklamellen beschichtung Delta Protect® - Nach DIN 25201 - Stahl EN 1.7182 oder gleichwertig, durchgehärtet - Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt durch Reibung gesichert - Innenseite mit Keilfläche, Außenseite mit Radialrippen - Paarweiser Einsatz - Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, 7330948017994, NORD-LOCK, Keilsicherungsscheibe, Sicherungsscheibe, Keilsicherungsscheibe NORD-LOCK®, Stahl mit Zinklamellenbeschichtung Delta Protect®, 28569586, 1648216, 28569585, 28569534, Artikel ohne Norm, 28569394, Befestigungstechnik, 1 Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL10 a20St, NORD-LOCK®-Keilsicherungsscheibe, Stahl, mit Zinklamellen beschichtung Delta Protect®, Nach DIN 25201, Stahl EN 1.7182 oder gleichwertig, durchgehärtet, Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt durch Reibung gesichert, Innenseite mit Keilfläche, Außenseite mit Radialrippen, Paarweiser Einsatz, Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium), DIN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Karton | € 4,95* | ab € 8,04* | € 11,23* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Karton | € 4,79* | ab € 8,06* | € 11,28* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Karton | € 7,90* | ab € 8,16* | € 11,45* | | | | | 39 Tage | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 9,40* | € 13,20* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | pro Karton | € 6,99* | ab € 9,95* | € 13,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 20 Stück (ab € 0,4975* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|