| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7392485001096 Herst.-Nr.: 7392485001096 EAN/GTIN: 7392485001096 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 7392485001096 Abziehpaste PA-70 für Lederabziehscheiben Produkteigenschaften: - Wird in Verbindung mit den Lederabziehscheiben eingesetzt - Neue Lederabziehscheiben zunächst mit Leichtmaschinenöl imprägnieren - Abziehpaste in das Leder einarbeiten, eine Anwendung reicht für ca. 5–10 Werkzeuge Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 70 g | Herstellerartikelnummer: | 422025 | Herstellername: | Tormek AB | Markenname: | TORMEK | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHS08 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H335 Kann die Atemwege reizen | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, polierpaste, 7392485001096, Abziehscheibe, TORMEK, Abziehpaste, Abziehpaste PA-70 für Lederabziehscheiben, 28579538, 1650217, 28579533, 28579323, Zubehör & Ersatzteile, 28578874, Elektrowerkzeuge, 1 Abziehpaste PA-70 Tormek, Produkteigenschaften:, Wird in Verbindung mit den Lederabziehscheiben eingesetzt, Neue Lederabziehscheiben zunächst mit Leichtmaschinenöl imprägnieren, Abziehpaste in das Leder einarbeiten, eine Anwendung reicht für ca. 5–10 Werkzeuge, für |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 10,13* | € 14,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 10,12* | € 14,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 10,18* | € 14,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 9,72* | € 14,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 11,42* | € 16,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|