Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Sechskantschraube SKS 12x55


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-77611
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077611
EAN/GTIN:
     4006209776117
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
sechskantschraube ohne norm
77611 Die fischer Sechskantschraube SKS ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander verbunden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12 mm | M12
Länge:
55 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 77611, fischer Deutschland, fischer Sechskantschraube SKS 12x55, 4006209776117, 077611
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5312*
€ 0,692*
1 Tag
100
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 43,96*
€ 57,06*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 50,55*
€ 64,09*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,14*
€ 65,70*
Lager 6QTZH
5
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 87,93*
€ 108,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,54*
€ 129,1626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,49*
€ 114,8231
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 90,78*
€ 108,0282
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 89,38*
€ 106,3622
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 88,36*
€ 105,1484
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 87,93*
€ 104,6367
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8793* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.