| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-783929102177 Herst.-Nr.: 0783929102177 EAN/GTIN: 0783929102177 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 783929102177 Astschere Felco Nr. 221 - Ziehender Schneidkopf verringert die Kraftanstrengun - Robustes und langlebiges Design - Extrem scharfe Klinge zum durchtrennen größerer Holzstücke - Griffe aus Aluminium in I-Profil-Bauweise sorgen für Leichtigkeit beim arbeiten - Auswechselbare Aluminiumgriffe - Verlassen Sie sich auf das von FELCO patentrechtlich geschützte Härteverfahren und das Know-how des Unternehmens in Sachen Härtung, um Ihnen eine extrem scharfe Schneide mit langer Schnitthaltigkeit zu bieten - Einfache Einstellung des Schneidkopfes für einen sauberen und präzisen Schnitt, der eine schnelle Verheilung der Schnittwunde fördert - Die ergonomischen, gepolsterten, rutschfesten und phthalatfreien Griffe sorgen für Komfort und Sicherheit bei den Schneidarbeiten - Sie können länger schneiden, da die Gummi-Stoßdämpfer den Bedienkomfort erhöhen und Ermüdungserscheinungen verringern - Die Saftrille verhindert ein Verkleben der Klinge und verbessert die Schnittleistung - Der schnelle und einfache Klingenwechsel ist sicher und gewährleistet, dass Sie jederzeit mit Ihrer Arbeit fortfahren können - Wenn Ihnen Nachhaltigkeit ebenso sehr am Herzen liegt wie uns, wollen Sie sicher Ihr FELCO-Werkzeug in erstklassigem Zustand halten und Abfälle vermeiden: Mit FELCO haben Sie ein Werkzeug, bei dem die wichtigen Teile – von der Klinge über die Gegenklinge bis hin zur kleinsten Schraube – auswechselbar sind Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 783929102177, Astscheren, Astschere Felco 221, 28588838, 28588837, Beschaffungsartikel FELCO, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1, 0783929102177, Astschere FELCO 221-80 Beschaffungsartikel, Astschere Felco Nr. 221, Ziehender Schneidkopf verringert die Kraftanstrengun, Robustes und langlebiges Design, Extrem scharfe Klinge zum durchtrennen größerer Holzstücke, Griffe aus Aluminium in I-Profil-Bauweise sorgen für Leichtigkeit beim arbeiten, Auswechselbare Aluminiumgriffe, Verlassen Sie sich auf das von FELCO patentrechtlich geschützte Härteverfahren und das Know-how des Unternehmens in Sachen Härtung, um Ihnen eine extrem scharfe Schneide mit langer Schnitthaltigkeit zu bieten, Einfache Einstellung des Schneidkopfes für einen sauberen und präzisen Schnitt, der eine schnelle Verheilung der Schnittwunde fördert, Die ergonomischen, gepolsterten, rutschfesten und phthalatfr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |