Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Sechskantschraube SKS 10x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-79416
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079416
EAN/GTIN:
     4006209794166
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
79416 Die fischer Sechskantschraube SKS ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander verbunden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10 mm | M10
Länge:
20 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 79416, fischer Deutschland, fischer Sechskantschraube SKS 10x20, 4006209794166, 079416
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
700
€ 6,40*
ab € 16,07*
€ 21,53*
€ 4,90*
ab € 17,21*
€ 24,23*
€ 5,46*
ab € 18,30*
€ 24,44*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,012*
€ 25,252*
Lager 6QTZH
4
€ 6,99*
ab € 32,47*
€ 42,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,47*
€ 50,5393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,26*
€ 50,2894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,73*
€ 47,2787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,22*
€ 45,4818
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,05*
€ 42,8995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,47*
€ 38,6393
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3247* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.