Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalbodenträger Titan 3, ø 12.5 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-79714
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     79714
EAN/GTIN:
     4023149797149
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
Küchen-Systemtechnik
79714 • Verdeckte Montage hinter dem Regalboden
• Tragbolzen: ø 12 mm
• Max. Belastbarkeit bei Bodenabmessungen von 1000 x 300 mm ist 50 kg / m², 1000 x 250 mm ist 100 kg / m², 1000 x 200 mm ist 160 kg / m²
• Max. Belastbarkeit beinhaltet das Regalbodengewicht
• Max. Belastbarkeit bei 2 Regalbodenträgern
• Höhenverstellung: ± 2 mm
• Mindestbodendicke: 19 mm
• Bodenneigungsverstellung
• Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: bodenträger schrankbeschlag hettich, bodenträger schrankbeschlag, 79714, Hettich, Regalbodenträger Titan 3, ø 12.5 mm, Stahl verzinkt, Regalbodenträger, Titan, 4023149797149
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,9462*
€ 2,4416*
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,0221*
€ 2,5321*
Lager 6QTZH
734
1
€ 6,99*
ab € 2,12*
€ 3,68*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 2,51*
€ 4,28*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 2,72*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.