Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku SBT 2580AE 2,5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8008984642041
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     8008984642041
EAN/GTIN:
     8008984642041
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
8008984642041 Akku SBT 2580 AE 2,5 Ah
Der Akku STIGA SBT 2580 AE ist ein kompakter Lithium-Ionen Akku mit 2,5 Ah Kapazität, der für alle tragbaren 80 V Produkte geeignet ist.
- Mit Taste zur Kontrolle des Ladezustands
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, 8008984642041, Akkus, Ersatzakku, Akku SBT 2580 AE 2, 5 Ah, 28590583, 28590582, Akkus und Ladegeräte, 28590459, Beschaffungsartikel Stiga, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Akku SBT 2580AE 2, 5 AhBeschaffungsartikel STRECKE, Der Akku STIGA SBT 2580 AE ist ein kompakter Lithium-Ionen Akku mit 2, 5 Ah Kapazität, der für alle tragbaren 80 V Produkte geeignet ist, Mit Taste zur Kontrolle des Ladezustands, Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,83*
€ 271,33*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,01*
€ 281,13*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,13*
€ 334,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,96*
€ 328,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,54*
€ 307,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,21*
€ 303,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.