| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8008984800670 Herst.-Nr.: 8008984800670 EAN/GTIN: 8008984800670 |
| |
|
| | |
| 8008984800670 Hochdruckreiniger HPS 650 RG Mit dem STIGA HPS 650 RG Hochdruckreiniger werden auch hartnäckige Verschmutzungen besonders leicht und komfortabel gesäubert. Mit seinem 2800 Watt starken Elektromotor erzeugt der HPS 650 RG Hochdruckreiniger einen Arbeitsdruck von 150 bar und erreicht eine Fördermenge von 550-600 Litern Wasser in der Stunde. Der Betriebsdruck des STIGA HPS 650 RG wird mittels Druckregler und integrierter Druckanzeige selbst bestimmt. Der HPS 650 RG Hochdruckreiniger verfügt sowohl über eine Messing-Pumpe, als auch über einen Reinigungsmittel-Tank mit Regelung. Sein praktisches Zubehör findet im eigens hierfür integrierten Staufach Platz. Im Lieferumfang des Hochdruckreinigers befinden sich unter anderem ein 12 Meter langer, verstärkter Schlauch sowie eine hochwertige Hochdruck-Lanze. Dank seines Teleskop-Handgriffs und seinen 200 mm großen Rädern, lässt sich der STIGA HPS 650 R Hochdruckreiniger bequem zu seinem Einsatzort ziehen. - Ausführung Pumpe: Taumelscheibe - Material Pumpe: Messing - Total-Stopp-System (TTS) - Ergonomischer Extrahandgriff - Material Hochdruckschlauch: Armiert - Holm teleskopierbar mit soft touch - Typ Schlauchkupplung Schuko |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8008984800670, Stiga, Reinigungsmaschine, Hochdruckreiniger HPS 650 RG, 28586948, 1652034, 28586940, Hochdruckreiniger, 28586632, Gartentechnik, 28584211, Haus und Garten, 1 HochdruckreinigerHPS 650 RGBeschaffungsartikel STRECKE, Mit dem STIGA HPS 650 RG Hochdruckreiniger werden auch hartnäckige Verschmutzungen besonders leicht und komfortabel gesäubert. Mit seinem 2800 Watt starken Elektromotor erzeugt der HPS 650 RG Hochdruckreiniger einen Arbeitsdruck von 150 bar und erreicht eine Fördermenge von 550-600 Litern Wasser in der Stunde. Der Betriebsdruck des STIGA HPS 650 RG wird mittels Druckregler und integrierter Druckanzeige selbst bestimmt. Der HPS 650 RG Hochdruckreiniger verfügt sowohl über eine Messing-Pumpe, als auch über einen Reinigungsmittel-Tank mit Regelung. Sein praktisches Zubehör findet im eigens hierfür integrierten Staufach Platz. Im Lieferumfang des Hochdruckreinigers bef |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 563,87* | € 641,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 562,27* | € 645,10* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 578,14* | € 672,48* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 614,69* | € 696,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|