| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8008984832213 Herst.-Nr.: 8008984832213 EAN/GTIN: 8008984832213 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 8008984832213 Benzin-Motorsense ABR 26 J - 2-in-1 Gerät bestehend aus Rasentrimmer und Motorsense - Nutzung als Rasentrimmer mit Tap & Go Doppelfadenspule, mit einer Schnittbreite von 43 cm und einem Durchmesser von 2,4 mm - Durch das Tap & Go System kann der Faden durch auftippen des Schneidkopfs auf den Boden verlängert werden - Bei der Nutzung der Freischneiderfunktion kommt das 25,5 cm breite 3-T-Messer zum Einsatz - Softgrip-Handgriff - Mit Tragegurt - Teilbarer Schaft Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: stiga motorsense, benzin rasentrimmer, 8008984832213, Alpina, Benzin-Motorsense, Gartenpflege, Benzin-Motorsense ABR 26 J, 28587127, 1652061, 28587116, Motorsensen, 28586632, Gartentechnik, 28584211, Haus und Garten, 1 Benzin-Motorsense ABR 26 J Beschaffungsartikel, 2-in-1 Gerät bestehend aus Rasentrimmer und Motorsense, Nutzung als Rasentrimmer mit Tap & Go Doppelfadenspule, mit einer Schnittbreite von 43 cm und einem Durchmesser von 2, 4 mm, Durch das Tap & Go System kann der Faden durch auftippen des Schneidkopfs auf den Boden verlängert werden, Bei der Nutzung der Freischneiderfunktion kommt das 25, 5 cm breite 3-T-Messer zum Einsatz, Softgrip-Handgriff, Mit Tragegurt, Teilbarer Schaft, Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!, Sense |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |