Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Multitool AMT 48 Li inkl. Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8008984841321
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     8008984841321
EAN/GTIN:
     8008984841321
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
8008984841321 Akku-Multitool AMT 48 Li
- Zwei-in-einem-Multiwerkzeug bestehend aus einem Hochentaster und einer Heckenschere
- Teleskopischer Schaft kann um 65 cm verlängert werden
- Maximale Arbeitshöhe von bis zu 4 m mit dem Entaster-Aufsatz und 4,3 m mit dem Heckenscheren-Aufsatz
- Hochentaster: 10" Motorsägenkopf mit einer Hochleistungskette
- Heckenschere: 112° neigbarer Schneidkopf, 46 cm lange, doppelseitige, lasergeschnittene Klinge
- Weicher Gummigriff und Kohlefaser-Schaft
Lieferung: Akku B 420, Ladegerät.
Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, akkuschere, 8008984841321, Alpina, Multi-Tool, Akku-Multitool AMT 48 Li, 28587155, 1652066, 28587154, Multifunktionsgerät, 28586632, Gartentechnik, 28584211, Haus und Garten, 1 Akku-Multitool AMT 48 Li inkl. Akku und Ladegerät Beschaffungsartikel, Zwei-in-einem-Multiwerkzeug bestehend aus einem Hochentaster und einer Heckenschere, Teleskopischer Schaft kann um 65 cm verlängert werden, Maximale Arbeitshöhe von bis zu 4 m mit dem Entaster-Aufsatz und 4, 3 m mit dem Heckenscheren-Aufsatz, Hochentaster: 10" Motorsägenkopf mit einer Hochleistungskette, Heckenschere: 112° neigbarer Schneidkopf, 46 cm lange, doppelseitige, lasergeschnittene Klinge, Weicher Gummigriff und Kohlefaser-Schaft, Lieferung: Akku B 420, Ladegerät, Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,16*
€ 574,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,51*
€ 513,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,75*
€ 505,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,35*
€ 493,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.