| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8008984853560 Herst.-Nr.: 8008984853560 EAN/GTIN: 8008984853560 |
| |
|
| | |
| 8008984853560 Akku-Kettensäge PR 700e - 12" Tophandle - Breiter Seitengriff und ein ergonomischer Soft-Touch-Obergriff - Kettenbremse, die entweder manuell oder mechanisch aktiviert wird - Mit einem Metallhaken ausgestattet, der das Klettern mit der Maschine einfacher und sicherer macht - Akku (Akkus E 440 - 48 V, 4 Ah) und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten WARNUNG: Diese Kettensäge darf nur von geschulten Baumpflegern verwendet werden. Die Verwendung ohne entsprechende Schulung kann zu schweren Verletzungen führen. Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8008984853560, Stiga, Akku-Kettensäge PR 700e - 12" Tophandle, 28587030, 1652048, 28586984, Kettensägen, 28586632, Gartentechnik, 28584211, Haus und Garten, 1 Akku-Kettensäge PR 700e, Breiter Seitengriff und ein ergonomischer Soft-Touch-Obergriff, Kettenbremse, die entweder manuell oder mechanisch aktiviert wird, Mit einem Metallhaken ausgestattet, der das Klettern mit der Maschine einfacher und sicherer macht, Akku (Akkus E 440 - 48 V, 4 Ah) und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten, WARNUNG: Diese Kettensäge darf nur von geschulten Baumpflegern verwendet werden. Die Verwendung ohne entsprechende Schulung kann zu schweren Verletzungen führen, Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| | |
| |