| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8008984854925 Herst.-Nr.: 8008984854925 EAN/GTIN: 8008984854925 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 8008984854925 Batterie-Tragegurt BH 900e - Akkugewicht wird gleichmäßig auf dem Rücken verteilt - Verdopplung der zur Verfügung stehenden Leistung - Durch gepolsterten Riemen und Tragegurt-Clips lässt sich das ergonomische Tragesystem an jede Größe anpassen - Die vier grünen LED am Tastaturfeld des Handgriffs zeigen den Ladestand des jeweils verwendeten Akkus an - Mit dem Auswahlschalter an der Unterseite des Rucksacks, lässt sich auf den anderen Akku umschalten - Für handgeführte Geräte der 900 Serie (zwei 48-V-Akkus (7,5 Ah)), mit Akku-Adapter auch ein Akku der 5 oder 7 Series handgeführten Geräte Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 28587762, 1652198, 28587761, Batterie-Tragegurte, 28587666, Maschinen und Geräte, 28584211, Haus und Garten, 1 Batterie-Tragegurt BH 900e Bescha..., Akkugewicht wird gleichmäßig auf de..., Verdopplung der zur Verfügung stehe..., Durch gepolsterten Riemen und Trage..., Die vier grünen LED am Tastaturfeld..., Mit dem Auswahlschalter an der Unte..., lässt sich auf den anderen Akku ums..., Für handgeführte Geräte der 900 Ser..., 5 Ah)), mit Akku-Adapter auch ein Akku der ..., Hinweis: Lieferung direkt vom Herst... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |