| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8008984855267 Herst.-Nr.: 8008984855267 EAN/GTIN: 8008984855267 |
| | | |
|
| | |
| 8008984855267 Akku-Multitool MT 100e - Teleskopischer Schaft kann um 65 cm verlängert werden - Maximale Arbeitshöhe von bis zu 4 m mit dem Entaster-Aufsatz und 4,3 m mit dem Heckenscheren-Aufsatz - Hochentaster: 8" Motorsägenkopf mit einer Hochleistungskette - Heckenschere: 112° neigbarer Schneidkopf, 41 cm lange, doppelseitige, lasergeschnittene Klinge Lieferung: Akku E 24 , Ladegerät. Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, Akku-Multi-Cutter, Akku-Multifunktionsschneider, Akku-Multitool, Akku-Oszillierer, Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Hochentaster, akku hochentaster, akku multi cutter, 8008984855267, Stiga, Akku-Multi-Tool, Akku-Multitool MT 100e, 28587164, 1652069, 28587154, Multifunktionsgerät, 28586632, Gartentechnik, 28584211, Haus und Garten, 1 Akku-Multitool MT 100e Inkl. Akku u. Ladegerät Beschaffungsartikel, Teleskopischer Schaft kann um 65 cm verlängert werden, Maximale Arbeitshöhe von bis zu 4 m mit dem Entaster-Aufsatz und 4, 3 m mit dem Heckenscheren-Aufsatz, Hochentaster: 8" Motorsägenkopf mit einer Hochleistungskette, Heckenschere: 112° neigbarer Schneidkopf, 41 cm lange, doppelseitige, lasergeschnittene Klinge, Lieferung: Akku E 24, Ladegerät, Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| | |
| |