Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Forest, S3 SRC, Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8033546129784
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     8033546129784
EAN/GTIN:
     8033546129784
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
8033546129784 Sicherheitshalbschuh »Forest«, S3 SRC
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
- Wasserabweisend
- Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen
Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Leder OLD STYLE, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 900g (Größe 42)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe s3 grau, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, 8033546129784, U-Power®, Sicherheitshalbschuh, Halbschuh »Forest«, S3 SRC, 28563165, 1647249, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbschuh Forest, Gr. 35, Sicherheitshalbschuh »Forest«, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, Wasserabweisend, Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen, Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF, Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle, Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU, Material: Leder OLD STYLE, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen, Sicherheit: Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS, Gewicht: ca. 900g (Größe 42), Schuh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,80*
€ 80,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,13*
€ 81,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,14*
€ 82,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,08*
€ 84,09*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 75,05*
€ 91,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,43*
€ 108,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,67*
€ 107,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,48*
€ 100,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,80*
€ 98,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,05*
€ 89,31
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 75,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.