Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel Robust,S3 ESD,Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8033546130032
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     8033546130032
EAN/GTIN:
     8033546130032
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
8033546130032 Sicherheitsschnürstiefel »Robust«, S3 SRC ESD
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Wasserabweisend
- Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen
Fußbett: Memory ESD Fußbett mit Elastopan von BASF
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: TPU, mit Shockabsorber aus Gel
Material: Weiches Nubukleder, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 678 g (Größe 42)
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 8033546130032, U-Power®, Schnürstiefel »Robust«, S3 SRC ESD, 28563165, 1647249, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schnürstiefel Robust, S3 ESD, Gr.39, Sicherheitsschnürstiefel »Robust«, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, Wasserabweisend, Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen, Fußbett: Memory ESD Fußbett mit Elastopan von BASF, Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle, Sohle: TPU, mit Shockabsorber aus Gel, Material: Weiches Nubukleder, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen, Sicherheit: Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS, Gewicht: ca. 678 g (Größe 42), Sicherheitshalbschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,35*
€ 105,05*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,29*
€ 107,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 87,18*
€ 113,32*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 92,60*
€ 117,56*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,56*
€ 139,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,73*
€ 137,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,55*
€ 126,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,29*
€ 122,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,60*
€ 110,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.