| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-80590110 Herst.-Nr.: 805.90.110 EAN/GTIN: 4014884941348 |
| |
|
| | |
| 80590110 Einzelhaken der Serie 805- rechtwinklig gebogener Haken mit kubischen Radien und eingerücktem Wandsockel- 30 mm breit, 60 mm hoch und 60 mm tief- aus hochwertigem Edelstahlband in 4 mm Stärke, Oberfläche matt geschliffen- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial, Länge: 70, Breite: 140, Höhe: 70, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 204, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,31* | € 43,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 33,54* | € 44,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,84* | € 44,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 38,51* | € 50,45* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 45,68* | € 59,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|