| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8152120040 Herst.-Nr.: 815.21.20040 EAN/GTIN: 4014885642060 |
| |
|
| | |
| 8152120040 WC-Papierhalter mit Deckel System 815- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet- klappbar- aus Edelstahl, hochwertig verchromt- 140 mm breit, 120 mm hoch, 27 mm tief- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial, Länge: 126, Breite: 30, 6, Höhe: 166, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 4, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 22,51* | € 30,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 25,80* | € 35,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,73* | € 35,93* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 36,86* | € 48,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|