Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 6QTZH
>
EMUCA Möbelzubehör
>
Küche
>
Abfallbehälter
>
Bodenmontage
>
Artikel
Emuca Recycle 20L Recyclingbehälter für Küche, Unterseitigbefeistigung und
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-8199323
Hersteller:
Emuca
Herst.-Nr.:
8199323
EAN/GTIN:
8432393140056
Suchbegriffe:
8199323
Emuca
Emuca Recycle 20L Recyclingbehälter...
Unterseitigbefeistigung und manuell...
8199323 Ausziehbarer Recyclingbehälter ideal zum Sortieren und Klassifizieren von Hausmüll, der für die Integration in Küchenmöbel vorgesehen ist und einen leichteren Zugang zu den Behältern bietet. Es hat ein Gesamtvolumen von 20 Litern und gilt für Module mit minimalen Nutzabmessungen von 264 mm Breite, 450 mm Tiefe und 395 mm Höhe.
Die ausziehbare Struktur dieser Mülleimer ist am Boden der Module befestigt und ermöglicht dank der darin enthaltenen Kugelführungen eine reibungslose manuelle Extraktion. Es zeichnet sich durch eine einfache Montage mit den im Produkt enthaltenen Schrauben aus.
Das Set enthält einen herausnehmbaren 20-Liter-Behälter mit einem einfachen Griff zum einfachen Entfernen und einen Zusatzschale. Hergestellt aus Stahl und Kunststoff in anthrazitgrauer Farbe.
Link zur Hersteller-Artikelseite (pdf): emucaonline.com/catalog/documents/sl-products/81993.IM.pdf
... >
Küche
>
Abfallbehälter
>
Bodenmontage
Weitere Suchbegriffe:
Anthrazitgrauer Kunststoff
,
8432393140056
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 67,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen