Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Öff 5U3X21 9-24V AC/DC AS+mech+Ar+Fall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8431922112892
Hersteller:
     Openers & Closers
Herst.-Nr.:
     8431922112892
EAN/GTIN:
     8431922112892
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
24v universal türöffner
8431922112892 Elektro-Türöffner 5U3X21
- Arbeitsstrom mit mechanischer Entriegelung, Arretierung und Fallengleitdeckel
- Verstellbare Falle 3 mm
- Nennspannung 9–24 V GS/WS Momentkontakt
- Dauerbestrombar 11–13 V GS
- Mit elektrischer Schutzdiode
- DIN Links/Rechts einsetzbar
- Aufbruchfestigkeit 4.800 N
- Aufgrund seiner geringen Maße in sehr schmalen Türprofilen einbaubar
Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner, automatische türöffner 24 v, 8431922112892, Openers & Closers, Elektro, Elektro-Türöffner 5U3X21, 28567296, 1647854, 28567272, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 E-Öff 5U3X21 9-24V AC/DC AS+mech+Ar+Fall, Arbeitsstrom mit mechanischer Entriegelung, Arretierung und Fallengleitdeckel, Verstellbare Falle 3 mm, Nennspannung 9–24 V GS/WS Momentkontakt, Dauerbestrombar 11–13 V GS, Mit elektrischer Schutzdiode, DIN Links/Rechts einsetzbar, Aufbruchfestigkeit 4.800 N, Aufgrund seiner geringen Maße in sehr schmalen Türprofilen einbaubar, Öffner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 71,17*
€ 91,68*
Lager 6QTZH
4
€ 6,99*
ab € 71,53*
€ 92,12*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.