| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8431922119037 Herst.-Nr.: 8431922119037 EAN/GTIN: 8431922119037 |
| |
|
| | |
| 8431922119037 Elektro-Türöffner 5UW1X10 - Arbeitsstrom mit mechanischer Entriegelung - Verstellbare Falle 3 mm - Nennspannung 9–24 V GS/WS Momentkontakt - Dauerbestrombar 11–13 V GS - Mit elektrischer Schutzdiode - DIN Links/Rechts einsetzbar - Aufbruchfestigkeit 4.800 N - IP68 der elektrischen Bauteile - Aufgrund seiner geringen Maße in sehr schmalen Türprofilen einbaubar - Für den Außenbereich geeignet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8431922119037, Openers & Closers, Elektro, Elektro-Türöffner 5UW1X10, 28567296, 1647854, 28567272, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 E-Öffner 5UW1X10 9-24V AC/DC m.Ent. IP68, Arbeitsstrom mit mechanischer Entriegelung, Verstellbare Falle 3 mm, Nennspannung 9–24 V GS/WS Momentkontakt, Dauerbestrombar 11–13 V GS, Mit elektrischer Schutzdiode, DIN Links/Rechts einsetzbar, Aufbruchfestigkeit 4.800 N, IP68 der elektrischen Bauteile, Aufgrund seiner geringen Maße in sehr schmalen Türprofilen einbaubar, Für den Außenbereich geeignet, Öffner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 59,48* | € 77,20* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 59,51* | € 77,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 68,08* | € 87,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|