| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8711286220441 Herst.-Nr.: 1809164 EAN/GTIN: 8711286220441 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 8711286220441 Automatische Türbodendichtungen EllenMatic Omega - Für nach innen und außen aufschlagende Türen - An der Scharnier- und Schloßseite montierbar - Einfach unter das Türblatt zu schrauben - Mit einem Schrägstellungsmechanismus ausgestattet - Abdichtungselement: Silikon-Hohlprofil - max. kürzbar: 10cm, kürzeste Länge: 30cm, max. Spalt: 15 mm - Bestellmaß: Holzmaß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türdichtschiene, elton dichtungsbuerste, bodentürdichtung, 8711286220441, Elton, Dichtungen, Zargen, Automatische Türbodendichtungen EllenMatic Omega, 28564584, 1647463, 28564581, Absenkdichtungen, 28564580, 28564462, Baubeschläge, 1 Autom.Türbodendichtung Ellen-Matic-Omega silber, L 930mm, Für nach innen und außen aufschlagende Türen, An der Scharnier- und Schloßseite montierbar, Einfach unter das Türblatt zu schrauben, Mit einem Schrägstellungsmechanismus ausgestattet, Abdichtungselement: Silikon-Hohlprofil, max. kürzbar: 10cm, kürzeste Länge: 30cm, max. Spalt: 15 mm, Bestellmaß: Holzmaß, für, Bodenschwellen, 1809164 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |