| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8711286240814 Herst.-Nr.: 1809872 EAN/GTIN: 8711286240814 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 8711286240814 Automatische Türbodendichtungen EllenMatic Optimal Seal - Türbodendichtung zum Ausgleichen großer Spalte und / oder unebener Flächen - Ausgestattet mit zwei flexiblen Dichtungen, die mühelos Löcher und Spalte schließen - Hochwertige Silikondichtung - Die Türbodendichtung wird einseitig an der Bandseite bedient - Getestet mit 1.000.000 Öffnungs- und Schließbewegungen - Für die Montage an der Unterseite von Innen- und Außentüren - Kann mit der Elegance Cassette kombiniert werden - Großer Wirkungsbereich bis max. 28 mm - Automatische Schiefstellung für unebene Böden - Die No-Break-Funktion sorgt dafür, dass der innere Mechanismus zurückfedert, wenn Hindernisse wie z. B. Kabel unter der Tür liegen - Einseitige Bedienung an der Bandseite - Andruckknopf mit großer Kontaktfläche ermöglicht eine Montage ohne Druckplatte - Gehäuse: Aluminium, Nutmaß: 15 x 30mm (B=15mm (-0,+0,5), H=30mm (-0,+1)) - Abdichtung: Silikon - Minimaler Hub: 7mm, Maximaler Hub: 28mm - Auslösung: Einseitig an der Bandseite - Einstellbarkeit: Von Hand verstellbarer Auslöseknopf - Verkürzbarkeit: Standardlängen mindestens 150mm - Montage: Mit Montagewinkel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türdichtschiene, elton dichtungsbuerste, bodentürdichtung, 8711286240814, Elton, Dichtungen, Zargen, Automatische Türbodendichtungen EllenMatic Optimal Seal, 28564584, 1647463, 28564581, Absenkdichtungen, 28564580, 28564462, Baubeschläge, 1 Auto.Türbodendichtung EllenMatic Optimal m. Montagew, silber, L833, Türbodendichtung zum Ausgleichen großer Spalte und / oder unebener Flächen, Ausgestattet mit zwei flexiblen Dichtungen, die mühelos Löcher und Spalte schließen, Hochwertige Silikondichtung, Die Türbodendichtung wird einseitig an der Bandseite bedient, Getestet mit 1.000.000 Öffnungs- und Schließbewegungen, Für die Montage an der Unterseite von Innen- und Außentüren, Kann mit der Elegance Cassette kombiniert werden, Großer Wirkungsbereich bis max. 28 mm, Automatische Schiefstellung für unebene Böden, Die No-Break-Funktion sorgt dafür, dass der innere Mechanismus zurückfed, 1809872 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |