Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türdichtung
>
Schallschutzdichtung
>
Artikel
Renov.-Dichtung ws 6,5m x Nutbr. 2,8 - 5,0 xFalzh. 6,5 - 19,0mm TPE
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-8711286606832
Hersteller:
Elton
Herst.-Nr.:
6111200
EAN/GTIN:
8711286606832
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Fensterdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
8711286606832 Renovierungs-Flügelfalzdichtung 6308AC
- Universal-Flügelfalzdichtung für die Renovierung einer Vielzahl von Holzfenster und -türen mit vorhandener Nut
- Durche einfaches Abtrennen der einzelnen Profillagen erhalten Sie Ihre gewünschte Dichtung für die meisten Holzfenster und -türen
- Werkstoff: TPE
- Geeignet für Falzhöhen von 19,0 - 6,5 mm
- Geeignet für Nutbreiten von 5,0 - 2,8 mm
... >
Dichtungen
>
Renovierungsdichtungen
>
Elton
Weitere Suchbegriffe:
Schallschutzdichtung
,
fensterdichtung weiß
,
ersatzdichtung tuerdichtung
,
8711286606832
,
Elton
,
Dichtung
,
Dichtungen
,
Renovierungs-Flügelfalzdichtung 6308
,
28564767
,
1647485
,
28564766
,
Renovierungsdichtungen
,
28564580
,
28564462
,
Baubeschläge
,
1 Renov.-Dichtung ws 6
,
5m x Nutbr. 2
,
8 - 5
,
0 xFalzh. 6
,
5 - 19
,
0mm TPE
,
Renovierungs-Flügelfalzdichtung 6308AC
,
Universal-Flügelfalzdichtung für die Renovierung einer Vielzahl von Holzfenster und -türen mit vorhandener Nut
,
Durche einfaches Abtrennen der einzelnen Profillagen erhalten Sie Ihre gewünschte Dichtung für die meisten Holzfenster und -türen
,
Werkstoff: TPE
,
Geeignet für Falzhöhen von 19
,
0 - 6
,
5 mm
,
Geeignet für Nutbreiten von 5
,
0 - 2
,
8 mm
,
Falzdichtung
,
Tür
,
6111200
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 23,07*
€ 30,35*
Lager 223
4 Tage
2
pro Stück
€ 8,50*
ab € 23,12*
€ 30,45*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 22,44*
€ 30,73*
Lager 4682
2 Tage
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,23*
€ 31,89*
Lager 6QTZH
14 Tage
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,29*
€ 34,55*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,55*
€ 41,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,11*
€ 40,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,61*
€ 38,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,26*
€ 37,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,90*
€ 35,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,29*
€ 31,29
pro Packung
1 Packung enthält 6,5 Meter (ab € 4,04462* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen