| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8712843691025 Herst.-Nr.: 8712843691025 EAN/GTIN: 8712843691025 |
| |
|
| | |
| 8712843691025 Schnürstiefel »TRAXX NXT 97«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD Ausführung: - Odor Control - Energieaufnahme - Wasserabweisendes Obermaterial Fußbett: Bata Cool Comfort® Sohle: QuattroTech®-TPU Material: Nubukleder Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard® |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 8712843691025, BATA, Schuh, Sicherheitsschuh, Schnürstiefel »TRAXX NXT 97«, S3 SRC, 28562855, 1647229, 28562745, Sicherheitsschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schnürstiefel TRAXX NXT 97, S3, Gr.38, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD, Ausführung:, Odor Control, Energieaufnahme, Wasserabweisendes Obermaterial, Fußbett: Bata Cool Comfort®, Sohle: QuattroTech®-TPU, Material: Nubukleder, Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard®, Halbschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,94* | € 122,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 97,39* | € 122,13* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,82* | € 122,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,04* | € 123,59* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 108,79* | € 136,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|