Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose Dunlop Purofort Neoprene, S5, Gr. 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8713197047513
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     8713197047513
EAN/GTIN:
     8713197047513
Suchbegriffe:
Angler-Hose
Anglerhose
Kanalarbeiterhose
Kanalhose
8713197047513 Wathose »Purofort Neoprene«, S5 CI SRC
Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 CI SRC
Ausführung:
- 100 % wasserdicht
- Thermische Isolierung bis –20 °C
- Verschleißfeste Verstärkung an den Knien
- Ölbeständig
- Griffigkeit durch rutschhemmende Außensohle
Material: Neopren, 4 mm dickes Neopren-Oberteil
Sicherheit: Zehenschutzkappe, Zwischensohle
Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Wat-Hose, Wathose, wathose s5 45, angler hose, angler-hose s5, 8713197047513, Dunlop®, B.V, Wathose Dunlop Purofort Neoprene, S5 CI SRC, 28563290, 1647258, 28563289, Watstiefel/Wathosen, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 S5, Gr. 45, Wathose »Purofort Neoprene«, Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, Ausführung:, 100 % wasserdicht, Thermische Isolierung bis –20 °C, Verschleißfeste Verstärkung an den Knien, Ölbeständig, Griffigkeit durch rutschhemmende Außensohle, Material: Neopren, 4 mm dickes Neopren-Oberteil, Sicherheit: Zehenschutzkappe, Zwischensohle, Farbe: schwarz, Hevea
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,28*
€ 434,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,07*
€ 429,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,54*
€ 396,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,25*
€ 384,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,88*
€ 353,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.