Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Protomastor,black,Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8713197339229
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     8713197339229
EAN/GTIN:
     8713197339229
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
8713197339229 Sicherheitsstiefel »Protomastor«, S5 SRA
Ausführung:
- Rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten
- Antistatische Eigenschaften zum Schutz gegen Stromschläge
- Wasserdicht zum Schutz bei Nässe
Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Material: PVC
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, dunlop bau-stiefel s5 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.44, 8713197339229, Dunlop®, Schuh, Stiefel »Protomastor«, S5 SRA, 28562878, 1647231, 28562745, Sicherheitsschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Stiefel Dunlop Protomastor, black, Gr.44, Sicherheitsstiefel »Protomastor«, Ausführung:, Rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, Antistatische Eigenschaften zum Schutz gegen Stromschläge, Wasserdicht zum Schutz bei Nässe, Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA, Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien, Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, Material: PVC, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschnurstiefel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
112
€ 6,90*
ab € 15,73*
€ 22,24*
3 Tage
16
€ 4,95*
ab € 16,03*
€ 22,67*
Lager 6QTZH
123
€ 6,99*
ab € 17,66*
€ 24,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,17*
€ 25,35*
1 Tag
112
Frei Haus
ab € 15,57*
€ 28,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,76*
€ 29,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,06*
€ 27,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,09*
€ 26,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,19*
€ 25,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.