| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8713197339243 Herst.-Nr.: 8713197339243 EAN/GTIN: 8713197339243 |
| |
|
| | |
| 8713197339243 Sicherheitsstiefel »Protomastor«, S5 SRA Ausführung: - Rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten - Antistatische Eigenschaften zum Schutz gegen Stromschläge - Wasserdicht zum Schutz bei Nässe Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Material: PVC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, pvc gummistiefel s5, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.46, 8713197339243, Dunlop®, Schuh, Stiefel »Protomastor«, S5 SRA, 28562878, 1647231, 28562745, Sicherheitsschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Stiefel Dunlop Protomastor, black, Gr.46, Sicherheitsstiefel »Protomastor«, Ausführung:, Rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, Antistatische Eigenschaften zum Schutz gegen Stromschläge, Wasserdicht zum Schutz bei Nässe, Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA, Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien, Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, Material: PVC, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschnurstiefel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,08* | € 22,50* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 17,75* | € 24,59* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,49* | € 25,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,36* | € 25,43* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,95* | € 33,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|