| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8713197554103 Herst.-Nr.: 8713197554103 EAN/GTIN: 8713197554103 |
| |
|
| | |
| 8713197554103 Wathose »Purofort FieldPRO Neopren«, S5 Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 CI CR SRC Ausführung: - 100 % wasserdicht Sohle: Profilierte Laufsohle Material: Purofort & Neopren Sicherheit: Stahlkappe, Stahl-Durchtrittschutz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wat-Hose, Wathose, dunlop wathose s5, angler hose, angler-hose s5, 8713197554103, Dunlop®, Sicherheitsschuh, Stiefel, Wathose »Purofort FieldPRO Neopren«, S5, 28563290, 1647258, 28563289, Watstiefel/Wathosen, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Wathose Purofort, Neopren, Gr.43 Dunlop, Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 CI CR SRC, Ausführung:, 100 % wasserdicht, Sohle: Profilierte Laufsohle, Material: Purofort & Neopren, Sicherheit: Stahlkappe, Stahl-Durchtrittschutz, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsschlupfstiefel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,38* | € 234,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 188,76* | € 234,96* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,86* | € 299,93* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 255,29* | € 306,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|