Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose Purofort, Neopren, S5, Gr.47 Dunlop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8713197554141
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     8713197554141
EAN/GTIN:
     8713197554141
Suchbegriffe:
Angler-Hose
Anglerhose
Kanalarbeiterhose
Kanalhose
8713197554141 Wathose »Purofort FieldPRO Neopren«, S5
Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 CI CR SRC
Ausführung:
- 100 % wasserdicht
Sohle: Profilierte Laufsohle
Material: Purofort & Neopren
Sicherheit: Stahlkappe, Stahl-Durchtrittschutz
Weitere Suchbegriffe: Wat-Hose, Wathose, kanalarbeiterhose dunlop, anglerhose, 8713197554141, Dunlop®, Sicherheitsschuh, Stiefel, Wathose »Purofort FieldPRO Neopren«, S5, 28563290, 1647258, 28563289, Watstiefel/Wathosen, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Wathose Purofort, Neopren, Gr.47 Dunlop, Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 CI CR SRC, Ausführung:, 100 % wasserdicht, Sohle: Profilierte Laufsohle, Material: Purofort & Neopren, Sicherheit: Stahlkappe, Stahl-Durchtrittschutz, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsschlupfstiefel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,30*
€ 236,80*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 194,47*
€ 237,05*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 185,40*
€ 237,32*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,79*
€ 309,78*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,78*
€ 368,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,37*
€ 328,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,66*
€ 314,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.