Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Oxxa X-Frost, Gr.10, grau-schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8718249035661
Hersteller:
     OXXA
Herst.-Nr.:
     8718249035661
EAN/GTIN:
     8718249035661
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
8718249035661 Kälteschutzhandschuh »X-Frost«
Zulassung/Norm: EN 388, EN 420, EN 511
Eigenschaften:
- Guter Griff und hoher Tragekomfort
- Flexibler Handschuh, auch bei niedrigen Temperaturen
- Tätigkeiten in kalter Umgebung bis –30 °C
Anwendungsbereiche: Gerüstbau, Straßenbau, Landwirtschaft, Transport und Offshore, Kühl- und Tiefkühlanlagen
Material: Nylon/Lycra® Träger mit einer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
Farbe: grau-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, 8718249035661, OXXA®, Kälte-Schutzhandschuh, Kälte-Schutz-Handschuh, Kälteschutzhandschuh »X-Frost«, 28563821, 1647338, 28563795, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh Oxxa X-Frost, Gr.10, grau-schwarz, Zulassung/Norm: EN 388, EN 420, EN 511, Eigenschaften:, Guter Griff und hoher Tragekomfort, Flexibler Handschuh, auch bei niedrigen Temperaturen, Tätigkeiten in kalter Umgebung bis –30 °C, Anwendungsbereiche: Gerüstbau, Straßenbau, Landwirtschaft, Transport und Offshore, Kühl- und Tiefkühlanlagen, Material: Nylon/Lycra® Träger mit einer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, Farbe: grau-schwarz, Schutzhandschuh, Handschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
12
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 6,40*
Lager 6QTZH
72
12
€ 6,99*
ab € 5,50*
€ 7,01*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 8,45*
2 Tage
72
12
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 8,45*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 84,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.