| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8718649799521 Herst.-Nr.: 8718649799521 EAN/GTIN: 8718649799521 |
| |
|
| | |
| 8718649799521 Bundhose »Attitude« Eigenschaften: - Verdeckter Reißverschluss - Zwei große eingesetzte Seitentaschen, eine mit kleiner Reißverschlusstasche - Zwei große Gesäßtaschen, eine mit Patte - Zollstock-, Werkzeug-, Oberschenkel- und Handytasche - Vorgeformte Hosenbeine - CORDURA®-Verstärkung, dreifach gesteppte Nähte - Breite Gürtelschlaufen - Verstellbare Hammerschlaufe - Atmungsaktives Stretchgewebe (Polyamid/Lycra) in der Kniekehle Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose blau, berufshose, 8718649799521, HAVEP, Bundhose »Attitude«, 28561296, 1646967, 28561266, Arbeits-Bundhose, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Bundhose Attitude, Gr.56, marine, Eigenschaften:, Verdeckter Reißverschluss, Zwei große eingesetzte Seitentaschen, eine mit kleiner Reißverschlusstasche, Zwei große Gesäßtaschen, eine mit Patte, Zollstock-, Werkzeug-, Oberschenkel- und Handytasche, Vorgeformte Hosenbeine, CORDURA®-Verstärkung, dreifach gesteppte Nähte, Breite Gürtelschlaufen, Verstellbare Hammerschlaufe, Atmungsaktives Stretchgewebe (Polyamid/Lycra) in der Kniekehle, Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m², Hose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,47* | € 76,99* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,98* | € 77,40* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,91* | € 77,43* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,51* | € 79,61* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 70,23* | € 88,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|