Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Kabelbinder BN 2,5x100 transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-87478
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     087478
EAN/GTIN:
     4006209874783
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
fischer kabelbinder
87478 Der fischer Kabelbinder BN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
2,5 x 100 mm
Bandbreite:
2,5 mm
Bündeldurchmesser:
max. 20 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Banddicke:
1 mm
Bandlänge:
100 mm
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Mindestbruchlast:
100 N
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: 87478, fischer Deutschland, fischer Kabelbinder BN 2, 5x100 transparent, 4006209874783, 087478
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0077*
€ 0,01146*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0071*
€ 0,01408*
100
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,00971*
€ 0,01444*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01011*
€ 0,01503*
Lager 6QTZH
469
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0103*
€ 0,0152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0152*
€ 0,0181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0146*
€ 0,0174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,0165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.