| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-9002719015413 Herst.-Nr.: 9002719015413 EAN/GTIN: 9002719015413 |
| |
|
| | |
| 9002719015413 Wasserwaage BIG X und BIG X 3 - Aluminium-Rohrprofil - Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle, ab 100 cm mit 2 Vertikallibellen - Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (60%) - Stoßdämpfende Endkappen - Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m - Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,75 mm/m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 50cm, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, 9002719015413, SOLA®, Wasserwaage BIG X, 28594906, 1652903, 28594864, 28594863, Neigungs- und Winkelmessung, 28593804, Messtechnik, 1 Wasserwaage LM Big X 50cm pulverbeschichtet Sola, Wasserwaage BIG X und BIG X 3, Aluminium-Rohrprofil, Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle, ab 100 cm mit 2 Vertikallibellen, Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (60%), Stoßdämpfende Endkappen, Messgenauigkeit in Normallage ±0, 5 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0, 75 mm/m, Big |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,21* | € 20,47* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,26* | € 20,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,34* | € 20,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 16,22* | € 20,92* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 22,36* | € 28,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|