| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-9002719020219 Herst.-Nr.: 9002719020219 EAN/GTIN: 9002719020219 |
| |
|
| | |
| 9002719020219 Magnet-Wasserwaage MM 5 25 - Aluminium-Druckgussprofil - Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle - Mit 1 feststehender 45°-Winkellibelle - Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (60%) - Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten Leuchtbelag - 1 gefräste Messfläche mit V-Nut - Neodym Magnet für hohe Haftkraft - Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m - Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,75 mm/m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage sola, wasserwaage, wasserwaage aluminium, 9002719020219, SOLA®, Magnet-Wasserwaage MM 5 25, 28594906, 1652903, 28594864, 28594863, Neigungs- und Winkelmessung, 28593804, Messtechnik, 1 Torpedo-Wasserwaage 25cm Alu-Guss mit Magnt Sola, Aluminium-Druckgussprofil, Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle, Mit 1 feststehender 45°-Winkellibelle, Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (60%), Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten Leuchtbelag, 1 gefräste Messfläche mit V-Nut, Neodym Magnet für hohe Haftkraft, Messgenauigkeit in Normallage ±0, 5 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0, 75 mm/m, Torpedo-Wasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,21* | € 61,80* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,65* | € 62,45* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 48,55* | € 64,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|