Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaf. D6527L VHM INOX S.4 6 8 10 12mm Maykestag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-9002741193899
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     9002741193899
EAN/GTIN:
     9002741193899
Suchbegriffe:
9002741193899
Maykestag
DIN6527
Schaftfräser
9002741193899 VHM-Schaftfräser-Satz Speedcut 4.0, Ultradur-beschichtet
- Ausführung: lang
- VHM
- Typ N
- 4 Schneiden
- DIN 6527-L
- DIN 6535-HB
- 45° Schutzfase
- Zum Schruppen, Umfangsfräsen, Besäumen, Schlichtfräsen, für die universelle Bearbeitung
- Ungleiche Drallteilung 38/42°
- Mit Halsfreischliff
- Trockenbearbeitung möglich
- Besonders für die INOX-Bearbeitung geeignet
- Mit Zentrumschnitt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,02*
€ 275,69*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,34*
€ 285,77*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,77*
€ 340,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,98*
€ 323,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,70*
€ 307,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.