Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
Scharnier für Eckschrankfalttüren ohne Schließautomatik (Intermat 9930),
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-9090111
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9090111
EAN/GTIN:
4023149229947
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
9090111 • Scharnier für Eckschrankfalttüren
• Ohne Schließautomatik (Intermat 9930)
• Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
• Öffnungswinkel 50° / 65°
• Für Türdicke 15 - 21 mm
• Anschlagart vorliegend
• TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm
• Topftiefe 12.8 mm
• Montage Schnellmontage Flash
• Integrierte Diagonalverstellung +9,5 mm / -9,5 mm
• Integrierte Auflagenverstellung, siehe Skizze
• Integrierte Tiefenverstellung, siehe Skizze
• Höhenverstellung über Montageplatte
• Stahl / Zinkdruckguss vernickelt
... >
Topfscharniere Intermat
>
Scharniere
>
n16 Intermat Scharnier für Eckschrankfalttüren, Topf Sensys
Weitere Suchbegriffe:
topfband
,
9090111
,
Hettich
,
Scharnier für Eckschrankfalttüren ohne Schließautomatik (Intermat 9930)
,
vernickelt
,
vorliegend
,
Öffnungswinkel 50° / 65°
,
TH-Bohrbild 52 x 5
,
5 mm
,
Schnellmontage Flash (ø 10 x 11)
,
Schnellmontage-Topfscharnier
,
Scharnier für Eckschrankfalttüren
,
Intermat 9930 mit Topf im Sensys Design für Eckschrankfalttüren
,
Möbelscharnier
,
Objektscharnier
,
Objektband
,
Band
,
Möbelband
,
Aufclips-Scharnier
,
Aufklipsscharnier
,
Schnellmontagescharnier
,
Mehrgelenkscharnier
,
ungedämpftes Scharnier
,
Eckschrankscharnier
,
Eckschrank Scharnier
,
Falttürscharnier
,
4023149229947
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,7117*
€ 4,6717*
Lager 6QTZH
14 Tage
568
1
€ 6,99*
ab € 4,18*
€ 6,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dämpf.,60579,für Topfscharnier,ZDG vern.
Hettich
60579
ab € 2,8754*
Zubehör
Scharniertopf Abdeckkappe ø 35 mm, Kunststoff braun
Hettich
32.0210.2205.0050
ab € 0,1077*
Zubehör
Universal Anschraubdämpfer Sil. Sys.,voll vorl.,vorl.,halb vorl.
Hettich
60687
ab € 1,5039*
Zubehör
Universal Einbohrdämpfer Sil. Sys.,voll vorl.,vorl.
Hettich
60685
ab € 1,2762*
Zubehör
Universal Linearanschraubdämpfer Sil. Sys.,voll vorl.,halb vorl.,vorl.
Hettich
60686
ab € 1,5039*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen