Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensys Dicktürscharnier, Türdicke bis 32 mm, mit integrierter Dämpfung (Sensys


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-9091757
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9091757
EAN/GTIN:
     4023149145438
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
9091757 • Sensys Dicktürscharnier, Türdicke bis 32 mm
• Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8631i)
• Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
• Öffnungswinkel 95°
• Für Türdicke 15 - 32 mm
• Anschlagart einliegend
• TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm
• Topftiefe 12.8 mm
• Montage mit Spreizmuffen
• Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
• Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
• Höhenverstellung über Montageplatte
• Stahl in obsidianschwarz
Weitere Suchbegriffe: topfband, topfband 95°, 9091757, Hettich, Sensys Dicktürscharnier, Türdicke bis 32 mm, mit integrierter Dämpfung (Sensys 8631i), in obsidianschwarz, einliegend, Öffnungswinkel 95°, TH-Bohrbild 52 x 5, 5 mm, mit Spreizmuffen (ø 10 x 11), Schnellmontage-Topfscharnier, Sensys 8631i in obsidianschwarz, für dicke Türen, Aufclips-Scharnier, Aufklipsscharnier, Band, Mehrgelenkscharnier, Möbelband, Möbelscharnier, Schnellmontagescharnier, Dicktür, Dicktür Scharnier, Profilrahmentür, Holzrahmentür, Gedämpftes Scharnier, Automatikscharnier, Scharnier, 4023149145438
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,4847*
€ 4,7263*
Lager 6QTZH
703
1
€ 6,99*
ab € 3,65*
€ 5,89*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.